Bobină de hârtie 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, P60, PN63163

Cod articol: 7000084401
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Granulaţie 60
Lăţimea foii abrazive 115 mm
Lungimea foii abrazive 50 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000084401
EAN / GTIN 04046719224661
Număr producător 7000084401

Descriere

Execuţie:

Oxid de aluminiu
Suport flexibil de hârtie C
Acoperire FreCut™ (respingător de praf).
Legătură solidă de rășină sintetică
Productivitate crescută

Descriere:

3M 255P este o unealtă de șlefuit universală, foarte potrivită pentru toate aplicațiile de șlefuire a lemnului, manual sau cu un șlefuitor orbital, datorită suportului său flexibil de hârtie C. Învelișul său special permite, de asemenea, o șlefuire foarte bună a lacului cu granulație fină, fără ca șmirghelul să se blocheze prea curând. Poate fi folosit atât manual, cât și pe mașini.

Caracteristică:

Strat de acoperire FreCut™ (rezistent la praf)
Legătură de rășină complet sintetică
Speranță de viață mai lungă cu performanțe de tăiere continuă și constantă
Durată lungă de viață
Împiedică colmatarea prematură a suprafeței granulelor
Sprijin bun pentru nisip
Performanță de tăiere mai mare

Notă:

Use with manual sanders
Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials