Rola de hârtie 3M™ 255P TH, 115 mm x 50 m, P40, PN63162

Cod articol: 7000084400
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000084400
    EAN / GTIN 04046719224678
    Număr producător 7000084400
    L-Număr L51710 923

    Descriere

    Execuţie:

    Oxid de aluminiu
    Suport flexibil de hârtie C
    Acoperire FreCut™ (respingător de praf).
    Legătură solidă de rășină sintetică
    Productivitate crescută

    Descriere:

    3M 255P este o unealtă de șlefuit universală, foarte potrivită pentru toate aplicațiile de șlefuire a lemnului, manual sau cu un șlefuitor orbital, datorită suportului său flexibil de hârtie C. Învelișul său special permite, de asemenea, o șlefuire foarte bună a lacului cu granulație fină, fără ca șmirghelul să se blocheze prea curând. Poate fi folosit atât manual, cât și pe mașini.

    Caracteristică:

    Strat de acoperire FreCut™ (rezistent la praf)
    Legătură de rășină complet sintetică
    Speranță de viață mai lungă cu performanțe de tăiere continuă și constantă
    Durată lungă de viață
    Împiedică colmatarea prematură a suprafeței granulelor
    Sprijin bun pentru nisip
    Performanță de tăiere mai mare

    Notă:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials