3M™ Soft Hand Roll 216U, auriu, 25 m x 115 mm, P400, 4 buc / cutie

Cod articol: 7000084125
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000084125
EAN / GTIN 04046719119974
Număr producător 7000084125
L-Număr L51710 904

Descriere

Execuţie:

Abraziv pe bază de spumă pentru flexibilitate
Aplicare uniformă a presiunii și deformare mai bună în timpul șlefuirii
Rezultate uniforme de măcinare
Lățime totală: 114 mm

Descriere:

Pentru o flexibilitate maximă a șlefuirii, utilizați rolele manuale 3M™ Soft 216U. Rolele noastre de șlefuire pretăiate sunt optimizate pentru șlefuirea manuală. Acestea oferă o flexibilitate ridicată, precum și un grad redus de înfundare și sunt utilizate pentru șlefuirea vopselelor, a materialelor de umplutură și a chiturilor. Este deosebit de bună în special cu granulație fină, unde se observă în mod clar comportamentul de înfundare redusă. Rolele sunt unul dintre materialele noastre abrazive de înaltă calitate, care permit un rezultat uniform. Dimensiunile rolelor sunt de 114 mm x 25 m, iar produsele sunt disponibile în diferite granulații, de la P150 la P1000.

Caracteristică:

Aplicarea uniformă a presiunii și o mai bună deformare în timpul șlefuirii
Rezultate uniforme de șlefuire
Cerere: Mână