Rola abrazivă 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P40, PN04494

Cod articol: 7000083044
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Rolă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000083044
    EAN / GTIN 05010027751620
    Număr producător 7000083044

    Descriere

    Execuţie:

    Rolă abrazivă din hârtie de oxid de aluminiu
    Gamă largă de dimensiuni de granulație
    Alegerea a două lățimi: 75 mm și 115 mm
    Rolă netedă (fără găuri)

    Descriere:

    Folosiți rola abrazivă 3M™ 255P cu mineral abraziv din oxid de aluminiu pe un suport de hârtie F greu pentru șlefuirea panourilor de caroserie. Este disponibil în mai multe granulații și lățimi diferite și poate fi utilizat pe toate mașinile disponibile în comerț. De la pregătire la finisare, abrazivii noștri joacă un rol esențial în toate procesele din atelier. Am dezvoltat o gamă largă de abrazivi pentru o varietate de aplicații. Tehnologiile inovatoare sunt utilizate pentru a obține performanțe excelente, respingerea prafului și un finisaj de suprafață perfect.

    Caracteristică:

    Rolă de șlefuire din hârtie de oxid de aluminiu
    Alegerea a două lățimi: 75 mm și 115 mm
    Rolă netedă (fără găuri)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături