3M™ Rolă abrazivă 255P, 115 mm x 50 m, P180, PN04396

Cod articol: 7000083039
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000083039
EAN / GTIN 05010027751576
Număr producător 7000083039

Descriere

Execuţie:

Rolă abrazivă din hârtie de oxid de aluminiu
Gamă largă de dimensiuni de granulație
Alegerea a două lățimi: 75 mm și 115 mm
Rolă netedă (fără găuri)

Descriere:

Folosiți rola abrazivă 3M™ 255P cu mineral abraziv din oxid de aluminiu pe un suport de hârtie F greu pentru șlefuirea panourilor de caroserie. Este disponibil în mai multe granulații și lățimi diferite și poate fi utilizat pe toate mașinile disponibile în comerț. De la pregătire la finisare, abrazivii noștri joacă un rol esențial în toate procesele din atelier. Am dezvoltat o gamă largă de abrazivi pentru o varietate de aplicații. Tehnologiile inovatoare sunt utilizate pentru a obține performanțe excelente, respingerea prafului și un finisaj de suprafață perfect.

Caracteristică:

Rolă de șlefuire din hârtie de oxid de aluminiu
Alegerea a două lățimi: 75 mm și 115 mm
Rolă netedă (fără găuri)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături