Disc abraziv 3M™ Hookit™ 266L galben, 125 mm, 15 microni

Cod articol: 7000082715
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082715
EAN / GTIN 05010027646667
Număr producător 7000082715

Descriere

Execuţie:

Dispersie electrostatică
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Acoperire Fre-Cut™
Suport de film omogen cu precizie ridicată
Sistem scai Hookit™

Descriere:

Pelicula de microfinisare pe un suport de 3Mil cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de la 9 la 100 microni. Discul este echipat cu un strat de acoperire care respinge praful - FreCut™ - care mărește semnificativ durata de viață. Partea din spate are o prindere scai pentru schimbarea rapidă a uneltelor.

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
Calitate excelentă, definită a suprafeței
Finisaj mai uniform
Rezistență ridicată la rupere
Rezistență ridicată la tăiere
Calitate superioară a suprafeței
Suprafață de referință clară

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături