Disc de film 3M™ Hookit™ 266L, 125 mm, fără gaură, 100 µ

Cod articol: 7000082712
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082712
EAN / GTIN 05010027646605
Număr producător 7000082712

Descriere

Execuţie:

Dispersie electrostatică
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Acoperire Fre-Cut™
Suport de film omogen cu precizie ridicată
Sistem scai Hookit™

Descriere:

Pelicula de microfinisare pe un suport de 3Mil cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de la 9 la 100 microni. Discul este echipat cu un strat de acoperire care respinge praful - FreCut™ - care mărește semnificativ durata de viață. Partea din spate are o prindere scai pentru schimbarea rapidă a uneltelor.

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
Calitate excelentă, definită a suprafeței
Finisaj mai uniform
Rezistență ridicată la rupere
Rezistență ridicată la tăiere
Calitate superioară a suprafeței
Suprafață de referință clară

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături