Bobină de hârtie 3M™ 235U, 115 mm x 50 m, P180

Cod articol: 7000082618
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082618
EAN / GTIN 05010027589773
Număr producător 7000082618

Descriere

Execuţie:

Acoperirea FreCut™, care respinge praful, previne colmatarea prematură a suprafeței granulelor
Hârtie D flexibilă și rezistentă la umiditate
Oxid de aluminiu
Răspândire deschisă
Legătură solidă de rășină sintetică

Descriere:

3M 235U este o unealtă de șlefuit flexibilă cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C. Gama sa de granulație și distribuția deschisă a granulelor o fac potrivită pentru șlefuirea lemnului și a lacului manual sau cu un șlefuitor orbital. 3M 235U este un șmirghel cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C.

Caracteristică:

Oxid de aluminiu
Împrăștiere deschisă
Legătură de rășină complet sintetică
Ușor de utilizat în special în aplicațiile de șlefuire manuală, în special pentru profile.

Notă:

Use in applications requiring a flexible backing