Rolă de hârtie 3M™ 235U, 115 mm x 50 m, P240

Cod articol: 7000082616
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000082616
    EAN / GTIN 05010027589810
    Număr producător 7000082616

    Descriere

    Execuţie:

    Acoperirea FreCut™, care respinge praful, previne colmatarea prematură a suprafeței granulelor
    Hârtie D flexibilă și rezistentă la umiditate
    Oxid de aluminiu
    Răspândire deschisă
    Legătură solidă de rășină sintetică

    Descriere:

    3M 235U este o unealtă de șlefuit flexibilă cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C. Gama sa de granulație și distribuția deschisă a granulelor o fac potrivită pentru șlefuirea lemnului și a lacului manual sau cu un șlefuitor orbital. 3M 235U este un șmirghel cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C.

    Caracteristică:

    Oxid de aluminiu
    Legătură de rășină complet sintetică
    Ușor de utilizat în special în aplicațiile de șlefuire manuală, în special pentru profile.

    Notă:

    Use in applications requiring a flexible backing