Tampon de suport 3M™ Hookit™, 203 mm, filet metric

Cod articol: 7000082605
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082605
EAN / GTIN 05010027670341
Număr producător 7000082605

Descriere

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.

Caracteristică:

Cu cârlig în formă de ″J″ pentru a ține în siguranță un disc 3M™ Hookit™ sau un burete 3M™ Finesse-it™.
Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.

Notă:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături