3M™ Rolă de film de microfinisare 272L, 100 mm x 50 m, 20 µ, 3 in Plastic Core

Cod articol: 7000082506
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082506
EAN / GTIN 05010027633162
Număr producător 7000082506

Descriere

Execuţie:

Coduri de culori
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Suport de film omogen cu precizie ridicată
Legătură solidă de rășină sintetică
Ușor de utilizat

Descriere:

Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
Legătură de rășină complet sintetică
Manipulare prietenoasă pentru utilizator
Finisaj mai uniform
Rezistență ridicată la rupere
Calitate superioară a suprafeței
Suprafață de referință clară
Clasificare clară
Aderență foarte bună la cereale

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.