Execuţie:
Oxid de aluminiu
Hârtie D flexibilă și rezistentă la umiditate
Acoperire FreCut™ (respingător de praf).
Răspândire deschisă
Legătură solidă de rășină sintetică
Descriere:
3M 235U este o unealtă de șlefuit flexibilă cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C. Gama sa de granulație și distribuția deschisă a granulelor o fac potrivită pentru șlefuirea lemnului și a lacului manual sau cu un șlefuitor orbital. 3M 235U este un șmirghel cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C.
Caracteristică:
Legătură de rășină complet sintetică
Ușor de utilizat în special în aplicațiile de șlefuire manuală, în special pentru profile.
Împiedică colmatarea prematură a suprafeței granulelor
Suport flexibil, care poate fi pliat fără a se rupe de cereale
Bună ancorare minerală
Performanță ridicată de tăiere
Rezistență ridicată la colmatare pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină
Notă:
Use in applications requiring a flexible backing