Rolă de hârtie 3M™ 235U, 115 mm x 23 m, P100

Cod articol: 7000082445
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082445
EAN / GTIN 05010027529885
Număr producător 7000082445
L-Număr L51710 1820

Descriere

Execuţie:

Oxid de aluminiu
Hârtie D flexibilă și rezistentă la umiditate
Acoperire FreCut™ (respingător de praf).
Răspândire deschisă
Legătură solidă de rășină sintetică

Descriere:

3M 235U este o unealtă de șlefuit flexibilă cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C. Gama sa de granulație și distribuția deschisă a granulelor o fac potrivită pentru șlefuirea lemnului și a lacului manual sau cu un șlefuitor orbital. 3M 235U este un șmirghel cu un strat de acoperire care respinge praful pe un suport de hârtie D sau C.

Caracteristică:

Legătură de rășină complet sintetică
Ușor de utilizat în special în aplicațiile de șlefuire manuală, în special pentru profile.
Împiedică colmatarea prematură a suprafeței granulelor
Suport flexibil, care poate fi pliat fără a se rupe de cereale
Bună ancorare minerală
Performanță ridicată de tăiere
Rezistență ridicată la colmatare pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină

Notă:

Use in applications requiring a flexible backing