Disc abraziv 3M™ Hookit™ 245, 203 mm, 8 găuri, P80, PN00694

Cod articol: 7000082407
  • Cantitatea minimă de comandă 125 bucăţi
  • Pași de comandă: 125 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082407
EAN / GTIN 05010027796461
Număr producător 7000082407

Descriere

Execuţie:

Disc de polizare puternic și robust
Potrivit pentru șlefuirea panourilor de caroserie
Posibilitatea de a alege între diferite configurații de găuri, dimensiuni și granulații.

Descriere:

Discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 245 este ideal pentru a lucra la panourile de caroserie. Fabricate din liant de rășină greu și oxid de aluminiu robust, discurile noastre abrazive 245 inovatoare sunt concepute pentru o durată de viață mai lungă, respingerea prafului și o calitate constantă a suprafeței. Printre aplicațiile acestora se numără șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură din plastic, precum și îndepărtarea zgârieturilor adânci din materialul de umplutură pentru caroserie și rafinarea urmelor de șlefuire pe metalul gol.

Caracteristică:

Disc de șlefuit puternic și robust
Cu sistem de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ pentru schimbarea rapidă a sculelor