3M™ Disc flexibil diamantat PSA textil 6008J, galben, 250 mm, N40

Cod articol: 7000082316
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082316
EAN / GTIN 04054596135864
Număr producător 7000082316

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea celor mai dure materiale
Legătura metalică a bobului de diamant
Fără focar de cereale
Piatră plată de precizie

Descriere:

3M™ 6008J este un abraziv diamantat flexibil cu un strat de țesătură din poliester flexibil și un suport autoadeziv (PSA). Poate fi utilizat pe o gamă largă de mașini portabile împreună cu tampoanele de suport corespunzătoare. Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe de tăiere ridicate și finisare excepțională.

Caracteristică:

Nu există rupere de cereale
Rectificare plană de precizie
Cea mai mare durabilitate
Suport pentru avioane
Cel mai dur tip de nisip

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pentru piesele de lucru din metal și plastic.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.