3M™ Disc de pânză PSA diamantată flexibilă 3M™ 6008J, negru, 18, N125, 200 mm

Cod articol: 7000082310
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000082310
EAN / GTIN 04054596143005
Număr producător 7000082310

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea celor mai dure materiale
Legătura metalică a bobului de diamant
Fără focar de cereale
Piatră plată de precizie

Descriere:

3M™ 6008J este un abraziv diamantat flexibil cu un strat de țesătură din poliester flexibil și un suport autoadeziv (PSA). Poate fi utilizat pe o gamă largă de mașini portabile împreună cu tampoanele de suport corespunzătoare. Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe de tăiere ridicate și finisare excepțională.

Caracteristică:

Nu există rupere de cereale
Rectificare plană de precizie
Cea mai mare durabilitate
Cel mai dur tip de nisip
Suport pentru avioane

Notă:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pentru piesele de lucru din metal și plastic.