Bobină de hârtie 3M™ 618, gri deschis, 115 mm x 50 m, P280

Cod articol: 7000082091
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000082091
    EAN / GTIN 05010027519985
    Număr producător 7000082091
    L-Număr L51710 1558

    Descriere

    Execuţie:

    Hârtie A extrem de flexibilă
    Acoperirea FreCut™, care respinge praful, previne colmatarea prematură a suprafeței granulelor
    Tăiere agresivă cu finisaj fin
    Durată lungă de viață, în special cu granulații fine

    Descriere:

    3M™ 618 acoperă toate aplicațiile de șlefuire a vopselelor și a plasticului. Granulația abrazivă din carbură de siliciu, care are un strat care respinge praful, este împrăștiată pe un suport flexibil de hârtie A. Pentru ușurința utilizării, 100 de benzi sau 200 de benzi sunt furnizate pe o rolă.

    Caracteristică:

    Tăiere agresivă cu un finisaj fin
    Durată lungă de viață, în special cu granulație fină

    Notă:

    Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish