Bandă de etanșare preformată 3M™ Scotch-Weld™ 5313, negru, 4 mm x 11 m

Cod articol: 7000079784
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăţi
  • Pași de comandă: 15 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000079784
EAN / GTIN 53134375036509
Număr producător 7000079784
L-Număr L01310 605

Descriere

Execuţie:

Bandă de etanșare (permanent din plastic)
Rezistență bună la intemperii
Deformabil sub presiune
Compensează toleranțele
Rezistență bună la combustibil

Descriere:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 este o bandă de etanșare pe bază de cauciuc butilic, modelabilă prin presare, rezistentă permanent la plastic și la intemperii. Disponibil sub formă de profil rotund sau plat, produsul este deosebit de potrivit pentru etanșare și lipire în cazul geamurilor directe. Proprietățile sale autoadezive și aderența ridicată asigură că nu există nicio deplasare atunci când este plasat geamul și că produsul se va rupe dacă este suprasolicitat. Scotch-Weld 5313 asigură o bună aderență la metale, sticlă și multe materiale plastice.

Caracteristică:

Bandă de etanșare (plastic permanent)// Rezistență bună la umiditate
Aderență bună la metale, sticlă și multe materiale plastice - nu prezintă decolorare pe PVC și suprafețe vopsite// Rezistență bună la intemperii
Nepolimerizabil - deformabil sub presiune// Deformabil sub presiune
Disponibil ca profil rotund sau plat în diferite dimensiuni// Compensează toleranțele
Adecvat în special pentru etanșare și lipire în aplicații de geamuri directe
Disponibil ca profil rotund sau plat
Proprietăți autoadezive bune
Putere adezivă ridicată

Notă:

Aderență bună la metale, sticlă și materiale plastice