Disc de curățare și curățare cu suport din fibră Scotch-Brite CS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A CRS

Cod articol: 7000077940
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077940
EAN / GTIN 53134375387656
Număr producător 7000077940
L-Număr L51710 1479

Descriere

Execuţie:

Bazat pe grăunțe de carbură de siliciu
Impresionează prin raportul preț-performanță
Suportul din fibră permite preluarea directă pe polizorul unghiular

Descriere:

Discul de curățare Scotch-Brite™ CS-DB cu suport de fibre care se potrivește pe polizorul unghiular. Ideal pentru decaparea vopselelor, îndepărtarea ruginii și curățarea.

Notă:

Use to clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications and industries

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături