Perie pentru lambouri Scotch-Brite™ C5-ZS, 75 mm x 32 mm x 6 mm, A MED

Cod articol: 7000077922
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077922
EAN / GTIN 54046719117890
Număr producător 7000077922
L-Număr L51710 1232

Descriere

Execuţie:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Descriere:

Discurile de tăiere și lustruire Scotch-Brite™ Roloc™ oferă o tăiere agresivă și sunt construite într-un design foarte conformabil. Discurile noastre sunt concepute pentru a oferi un model de zgâriere strâns și un finisaj consistent și repetabil.

Caracteristică:

Au o rată ridicată de îndepărtare a stocurilor
Obțineți un model de șlefuire apropiat pentru un finisaj uniform
Obțineți un finisaj consistent, repetabil

Notă:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături