Scotch-Brite™ Combi-Wheel CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm, P80

Cod articol: 7000077912
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077912
EAN / GTIN 54001895836577
Număr producător 7000077912
L-Număr L51710 755

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro
Combinație de material neted din fibre Scotch-Brite™ și material abraziv
Fibră de nailon fleece
Lățimea totală: 812,8 mm
Elimină defectele de suprafață

Descriere:

Perii formate dintr-o combinație de lame abrazive și de fibre Scotch-Brite™. Echipat cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.

Caracteristică:

Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Combinație de fibre Scotch-Brite™ și abraziv.
Fleece din fibră de nailon
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Îndepărtează defectele de suprafață
Plicul de fibre reduce rugozitatea canelurilor abrazive
Suprafață curată din punct de vedere metalic
Fără metale corozive
Distribuție uniformă a granulelor abrazive
Adâncime mai mare a rugozității decât în cazul lânii din fibre pure
Se adaptează la forma piesei de prelucrat
Schimbare rapidă a sculei fără a utiliza o sculă de schimbare

Notă:

Lustruire, opacifierea suprafețelor, nivelarea unui model de linii, de exemplu, după prelucrarea cusăturilor de sudură