Mandrină 3M™ Roloc™ ZR-AC cu tijă de 6,0 mm, roșie, pentru o grosime a discului de până la 6,35 mm

Cod articol: 7000077907
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000077907
    EAN / GTIN 04054596695368
    Număr producător 7000077907
    L-Număr L51710 1303

    Descriere

    Execuţie:

    Mandrine din plastic cu tijă de 6 mm, inclusiv șurubul Roloc pentru a accepta produse Roloc cu orificiu intern. Selecție în funcție de grosimea produsului
    Manipulare ușoară și delicată a crăpăturilor greu accesibile.

    Descriere:

    Pentru produse de diferite grosimi care sunt utilizate radial, cum ar fi viziera compactă Scotch-Brite CP-UR Roloc.

    Caracteristică:

    Mandrine din plastic cu tijă de 6 mm, inclusiv șurubul Roloc pentru a accepta produsele Roloc cu gaură interioară. Selecție în funcție de grosimea produsului
    Prelucrarea ușoară și delicată a spațiilor greu accesibile.
    Design robust și rezistent la uzură
    Se utilizează cu produsele 3M™ Roloc™ și cu alte produse Scotch-Brite™ Roloc™.

    Notă:

    Îndepărtarea sigiliilor de pe îmbinările ușilor.
    Îndepărtarea ruginei, de exemplu, în canalele de drenaj
    Decaparea mecanică sigură a vopselei pe mărgele,

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături