Scotch-Brite™ Combi-Wheel CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm 120

Cod articol: 7000077906
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077906
EAN / GTIN 54001895836607
Număr producător 7000077906
L-Număr L51710 574

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro
Combinație de material neted din fibre Scotch-Brite™ și material abraziv
Fibră de nailon fleece
Lățimea totală: 812,8 mm
Elimină defectele de suprafață

Descriere:

Perii formate dintr-o combinație de lame abrazive și de fibre Scotch-Brite™. Echipat cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.

Caracteristică:

Țesătură nețesută tridimensională Scotch-Brite™.
Combinație de fibre Scotch-Brite™ și abraziv.
Fleece din fibră de nailon
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Îndepărtează defectele de suprafață
Plicul de fibre reduce rugozitatea canelurilor abrazive
Suprafață curată din punct de vedere metalic
Fără metale corozive
Distribuție uniformă a granulelor abrazive
Adâncime mai mare a rugozității decât în cazul lânii din fibre pure
Se adaptează la forma piesei de prelucrat
Schimbare rapidă a sculei fără a utiliza o sculă de schimbare

Notă:

Ajustarea unui model de linie, de exemplu după prelucrarea cusăturii de sudură
Finisare
Matuirea suprafețelor
Lustruire
Cu fața la