Mandrină 3M™ Roloc™ ZR-AC cu tijă de 6,0 mm, albastră, pentru o grosime a șaibei de până la 3,175 mm

Cod articol: 7000077896
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077896
EAN / GTIN 04054596823693
Număr producător 7000077896
L-Număr L51710 1560

Descriere

Execuţie:

Mandrine din plastic cu tijă de 6 mm, inclusiv șurubul Roloc pentru a accepta produse Roloc cu orificiu intern. Selecție în funcție de grosimea produsului
Manipulare ușoară și delicată a crăpăturilor greu accesibile.

Descriere:

Pentru produse de diferite grosimi care sunt utilizate radial, cum ar fi viziera compactă Scotch-Brite CP-UR Roloc.

Caracteristică:

Mandrine din plastic cu tijă de 6 mm, inclusiv șurubul Roloc pentru a accepta produsele Roloc cu gaură interioară. Selecție în funcție de grosimea produsului
Prelucrarea ușoară și delicată a spațiilor greu accesibile.
Design robust și rezistent la uzură
Se utilizează cu produsele 3M™ Roloc™ și cu alte produse Scotch-Brite™ Roloc™.

Notă:

Îndepărtarea sigiliilor de pe îmbinările ușilor.
Îndepărtarea ruginei, de exemplu, în canalele de drenaj
Decaparea mecanică sigură a vopselei pe mărgele,

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături