Scotch-Brite™ Roloc™ Disc de curățare și dezlipire CG-ZS, albastru, 75 x 13 x 6 mm - S - XCRS

Cod articol: 7000077890
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000077890
EAN / GTIN 53134375451616
Număr producător 7000077890
L-Număr L51710 397

Descriere

Execuţie:

perie cursors are flexibil pentru aplicații universale de curățare
Arbore încorporat
Ideal pentru manipularea murdăriei și a acoperirilor grele de suprafață
Structură nețesută deschisă
Fără slăbirea pieselor individuale

Descriere:

Cu acest disc puternic de curățare grosieră, veți obține o durată de viață mult mai lungă în comparație cu discurile negre Clean & Strip disponibile în comerț. Acest produs este special conceput pentru curățarea înainte și după sudură în prelucrarea metalelor și, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginei și a altor acoperiri în atelier sau în producția industrială.

Caracteristică:

Disc flexibil de curățare grosieră pentru aplicații universale de curățare
Arbore integrat
Ideală pentru prelucrarea contaminărilor de suprafață și a acoperirilor grele
Structură deschisă din fleece
Fără slăbire a pieselor individuale
Poate fi utilizat pe polizoare drepte, arbori flexibili sau burghie

Notă:

Arbore flexibil sau burghiu
Utilizați pe șlefuitorul drept
Îndepărtarea contaminării și a acoperirilor de suprafață grele
Desprăfuire, decapare a vopselelor, curățare a sudurilor
Folosit radial