Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Îndepărtare curată, fără reziduuri
Lungime totală: 46 m
Lățimea totală: 50 mm
Descriere:
Scotch® Electricians Duct Tape 2000 este o bandă pentru conducte rezistentă la apă cu suport din policlorură de vinil (PVC) și un adeziv din cauciuc. Această bandă este o bandă utilitară de electrician pentru toate scopurile, pentru aplicații de fixare și împachetare și poate fi aplicată cu ușurință pe diverse suprafețe - inclusiv pe covoare.
Caracteristică:
Ușoară ruptură
Îndepărtare ușoară și curată, cu reziduuri minime
Ideal pentru a ține și împacheta cabluri
Fără țesătură - nu absoarbe apa
Aderă cu ușurință la o varietate de suprafețe
Nu se recomandă pentru etanșarea conductelor de aer.
Notă:
Pentru împachetare, fixare, acoperire, închidere și etanșare