Bandă izolatoare electrică de vinil 3M™ Temflex™ 1800, neagră, 50 mm x 33 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000076787
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000076787
    EAN / GTIN 53134375325443
    Număr producător 7000076787
    L-Număr L01310 242

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: negru
    Poate fi utilizat la suprafață și sub pământ
    Lungime totală: 33 m
    Lățimea totală: 50 mm

    Descriere:

    3M™ Temflex™ Vinyl Electrical Tape 1800 Black este o bandă izolatoare cu grosime de 0,2 mm, de uz general. Această bandă este potrivită pentru aplicații de interior și exterior.

    Caracteristică:

    Combinația dintre adezivul din rășină sintetică și suportul din PVC asigură o protecție electrică și mecanică excelentă.
    Rezistență superioară la abraziune, acizi, baze, umiditate, coroziune a cuprului și la diferite condiții meteorologice.
    Poate fi utilizat deasupra și sub pământ
    Rezistență electrică ridicată în condiții de umiditate
    Protecție mecanică excelentă cu un volum minim

    Notă:

    Potrivit pentru utilizare în interior și exterior