Execuţie:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Descriere:
3M™ Roloc™ Shank este un mandrină sau un ax, proiectat cu un diametru de 1/4″ sau 6 mm pentru a se potrivi la mandrinele de 1/4″ sau 6 mm sau la mandrinele de găurit. Tija noastră Roloc are, de asemenea, un filet exterior de 1/4-20 pentru a se potrivi cu discurile Roloc Disc Pads cu filet interior de 1/4-20.
Caracteristică:
Se potrivește la mandrinele de 1/4″ sau 6 mm sau la mandrinele de găurit
Dispune de un filet de sex masculin de 1/4-20 pentru a monta plăcuțele de suport Roloc™ cu filet de sex feminin de 1/4-20
Disponibil ca 5 bucăți pe pachet mic, 50 de bucăți pe cutie.
Notă:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks