Execuţie:
Bandă adezivă de transfer transparentă, cu o grosime de 132 µm, formată dintr-un adeziv acrilic pe o hârtie protectoare acoperită cu PE. Pentru îmbinări de înaltă performanță în aplicații industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență excelentă, durabilă a adezivului și rezistență mai mare a adezivului decât benzile adezive standard comparabile. Înlocuiește nituri, suduri spot, adezives lichid și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicații industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență la temperatură pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperatură pe termen lung de până la 149 °C.
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Pentru lipire, fixare, asamblare, asamblare, lipire, formare, căptușire, fixare, etanșare, lipire, fixare, fixare, identificare, izolare, asamblare, etichetare, laminare, marcare, prelucrare, sigilare, fixare, fixare, aranjare, îmbinare și multe altele.
Descriere:
Banda de transfer 3M™ 9469PC are o aderență permanentă excelentă, precum și o aderență mai mare decât benzile standard comparabile. Banda noastră înlocuiește niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor. Adeziv rezistent la substanțe chimice, radiații UV și solvenți Adecvat pentru numeroase aplicații industriale de interior și exterior, cum ar fi fixarea sau îmbinarea. Poate fi utilizat în multe industrii: De la aviație la industria auto.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer transparentă, cu o grosime de 132 µm, formată dintr-un adeziv acrilic pe o hârtie protectoare acoperită cu PE. Pentru adezivi de înaltă performanță în aplicații industriale și de prelucrare a metalelor.
Aderență excelentă, de lungă durată, precum și o putere de aderență mai mare decât cea a benzilor adezive standard comparabile. Înlocuiește niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 149°C
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale de interior și exterior, în cazul în care trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Pentru capsare, fixare, montare, lipire, lipire, formare, căptușire, fixare, etanșare, lipire, fixare, fixare, identificare, izolare, asamblare, etichetare, laminare, marcare, prelucrare, sigilare, fixare, aranjare, îmbinare și multe altele.
Industria aerospațială, aparate de uz casnic, industria auto, industria electronică, lipirea plăcilor flexibile de circuite imprimate, asamblare industrială, fixarea elementelor grafice, prelucrarea metalelor, fixarea plăcilor de tip, industria solară, industria transporturilor
Versiunea mai groasă a 9460PC
Notă:
Potrivit în special pentru utilizarea în industria auto și aerospațială
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor, decorațiunilor