3M™ Bandă cu strat dublu de acoperire 9525, bej, 25 mm x 25 m, 0,28 mm

Cod articol: 7000073406
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000073406
EAN / GTIN 04001895325380
Număr producător 7000073406
L-Număr L01310 474

Descriere

Execuţie:

Adeziv din cauciuc sintetic
Bandă de instalare cu suport
Lungime totală: 25 m
Lățimea totală: 25 mm
Răspundere imediată foarte ridicată

Descriere:

3M™ 9525 este o bandă adezivă dublă față-verso, de culoare bej, cu o gamă largă de aplicații, de exemplu, construcții pentru târguri, covoare, materiale promoționale. Banda are un suport textil, are o grosime de 0,28 mm și este rezistentă la temperaturi de până la +50°C (+70°C pentru perioade scurte).

Caracteristică:

Bandă dublu adezivă de uz general cu suport textil// Adeziv din cauciuc sintetic
Aderență instantanee ridicată, cu aderență mare// Bandă de instalare cu suport
Hârtie protectoare ușor de îndepărtat// Compensează denivelările din timpul instalării covorului
Potrivit pentru substraturi aspre și ușor denivelate
Aderență instantanee foarte mare

Notă:

Fixarea de covoare
Versatil pentru utilizarea în construcția de târguri și materiale publicitare