Execuţie:
Bandă adezivă de transfer, transparentă, cu grosime de 260 µm, cu adeziv acrilat pe o hârtie de protecție acoperită cu PE. Pentru îmbinări de înaltă performanță în aplicații industriale și de prelucrare a metalelor.
Aderență permanentă excelentă, precum și aderență mai mare decât cea a benzilor standard comparabile. Înlocuiește niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă utilizate în aplicațiile industriale și de prelucrare a metalelor.
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 150 °C.
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale în interior și exterior, unde trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Pentru lipire, fixare, montare, lipire, lipire, formare, amortizare, fixare, etanșare, lipire, fixare, menținere, identificare, izolare, asamblare, etichetare, laminare, marcare, prelucrare, sigilare, fixare, aranjare, îmbinare și multe altele.
Descriere:
Adezivii 3M™ din seria 600 (9460PC, 9469PC, 9473PC) se caracterizează printr-o capacitate mare de încărcare, un comportament cu degazare redusă și o rezistență extremă la lumina UV. Benzile adezive sunt deosebit de potrivite pentru finisarea autoadezivă a tuturor tipurilor de semne și pentru aplicații aerospațiale. În timp ce benzile de transfer 9469PC și 9473PC sunt potrivite pentru suprafețe aspre și texturate, banda de transfer 9460PC este concepută pentru suprafețe netede.
Caracteristică:
Banda de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite realizarea unor construcții subțiri și asigură legături durabile datorită adezivului acrilat de înaltă performanță.// Banda de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite realizarea unor construcții subțiri și asigură legături durabile datorită adezivului acrilat de înaltă performanță.
Folie adezivă fără suport// Folie adezivă fără suport
Rezistență la temperaturi pe termen scurt până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung până la 150 °C// Rezistență la temperaturi pe termen scurt până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung până la 150 °C
Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile prin puncte de sudură, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă trebuie înlocuite // Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile prin puncte de sudură, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă trebuie înlocuite.
Cea mai puternică serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice// Cea mai puternică serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice.
Disponibil și ca F9460PC, F9469PC și F9473PC cu hârtie de protecție imprimată// Disponibil și ca F9460PC, F9469PC și F9473PC cu hârtie de protecție imprimată
Versiunea mai groasă a 9469PC// Versiunea mai groasă a 9469PC.
Notă:
Se poate utiliza în special în industria auto și în industria aeronautică.
Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea plăcilor cu circuite imprimate în sectorul electronicelor
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor, decorațiunilor