Bandă de film de gestionare a sunetului 3M™ Conformable 9343

Cod articol: 7000073367
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000073367
EAN / GTIN 04001895840968
Număr producător 7000073367

Descriere

Execuţie:

Adaptare ușoară la suprafețe neregulate
Pentru izolarea părților adiacente
Rezistență ridicată la abraziune
Degazare redusă
Se adaptează cu ușurință la suprafețe neregulate și curbe, îndeplinind cerințele de atenuare a zgomotului care nu pot fi îndeplinite de materialele disponibile în prezent.

Descriere:

Banda poliuretanică elastică 9343 de la 3M™ este special concepută pentru a reduce zgomotul, vibrațiile, scârțâiturile și zdrăngănelile din interiorul vehiculelor. Materialele disponibile în prezent pentru aceste aplicații, cum ar fi țesăturile și/sau fetruile flocate, nu sunt elastice, ceea ce limitează utilizarea lor pe suprafețe plane. Suportul unic din microfibră fleece oferă o combinație de conformabilitate, elasticitate, compresibilitate și durabilitate. Foarte potrivit pentru izolarea fonică în interiorul vehiculului, de exemplu, izolarea componentelor adiacente în zona planșei de bord și a ornamentelor.

Caracteristică:

Se adaptează cu ușurință la suprafețe neregulate
Aderă cu ușurință la suprafețe neregulate și curbe, îndeplinind cerințele de reducere a zgomotului care nu pot fi îndeplinite de materialele disponibile în prezent.
Rezistența adezivului depinde de cantitatea de adeziv în contact cu suprafața.
O presiune fermă în timpul aplicării crește contactul cu adezivul și astfel crește rezistența adezivului.

Notă:

Reducerea zgomotului și a vibrațiilor