3M™ Bandă de spumă detașabilă cu strat dublu învelită 4658

Cod articol: 7000073335
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000073335
EAN / GTIN 04046719853397
Număr producător 7000073335
L-Număr L01310 16

Descriere

Execuţie:

Adeziv pe ambele părți
Pentru utilizare în interior și exterior
Rezistență ridicată la UV
Transparent
Fixare invizibilă

Descriere:

Banda de spumă detașabilă 3M™ este o bandă de montare transparentă, cu două fețe. Este detașabilă și repoziționabilă atunci când este necesar și are o rezistență ridicată la UV și la intemperii. Banda adezivă este potrivită pentru fixarea sigură și invizibilă a unei game largi de materiale, cum ar fi sticla, lemnul, betonul, ceramica sau plasticul și înlocuiește șuruburile și cuiele. Este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior și poate susține până la 25 kg / m. Culoare: transparent.

Caracteristică:

Adeziv pe ambele părți// Rezistență bună la umiditate și rezistență la UV
Pentru utilizare în interior și exterior// Transparent; Repoziționabil
Rezistență ridicată la UV// Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
Transparent
Rezistent la apă
Fixare sigură și rapidă
Detașabil

Notă:

Aderă la suprafețe solide, netede sau ușor texturate, cum ar fi metalul, sticla, gresia, ceramica, lemnul vopsit, betonul și multe materiale plastice.
Este deosebit de potrivit pentru lipirea: Cârlige de perete, semne, numere de casă, console, mânere de mobilă, muluri, rame de tablouri și multe altele.
Bandă de montaj rezistentă, detașabilă, pentru fixări sigure și rapide în interior și exterior