Bandă de film 3M™ UHMW 5423

Cod articol: 7000072740
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000072740
    EAN / GTIN 04001895055263
    Număr producător 7000072740

    Descriere

    Execuţie:

    Suportul translucid, rezistent la abraziune, protejează suprafețele de uzură și rupere
    Coeficientul scăzut de frecare permite o alunecare ușoară între două suprafețe
    Adezivul din cauciuc și rășină asigură o bună aderență instantanee și creează o legătură adezivă rapidă între două materiale.
    Poate reduce scârțâiturile, zdrăngănelile și alte zgomote cauzate de mișcare
    Se utilizează în aplicații în care nu se pot aplica lubrifianți din cauza contaminării implicate.

    Descriere:

    Banda adezivă adezivă de alunecare din polietilenă 3M™ UHMW 5423 este potrivită ca strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații. Efectul său autolubrifiant duce la o capacitate de alunecare extrem de mare, care protejează substratul lipit de deteriorarea datorată frecării. În acest fel, banda adezivă asigură menținerea funcționalității și a stării pieselor care se freacă una de cealaltă. În același timp, are un efect de amortizare a zgomotului și previne astfel scârțâitul și scârțâitul neplăcut. Datorită rezistenței sale bune la temperatură, poate fi utilizat în multe moduri diferite. Datorită învelișului său protector, acesta este, de asemenea, foarte potrivit pentru producția de piese ștanțate.

    Caracteristică:

    Rezistență extrem de mare la abraziune// Rezistență extrem de mare la abraziune
    Potrivit pentru producția de piese ștanțate// Potrivit pentru producția de piese ștanțate
    Amortizarea zgomotului// Amortizarea zgomotului
    Lubritate extrem de mare// Lubritate extrem de mare
    Coeficient de frecare scăzut// Coeficient de frecare scăzut.
    Poate reduce scârțâiturile, zornăiturile și alte zgomote cauzate de mișcare// Poate reduce scârțâiturile, zornăiturile și alte zgomote cauzate de mișcare

    Notă:

    Reduce zgomotele de scârțâit și zdrăngănit în timpul asamblării în industria auto sau logistică
    Pentru montarea toboganelor, a benzilor de transport și a benzilor transportoare, precum și a șinelor de ghidare laterale
    Pentru șine de ghidare plate ale benzilor transportoare și ale toboganelor
    Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
    Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire