Bandă 3M™ VHB™ 4991, gri, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Cod articol: 7000072529
  • Cantitatea minimă de comandă 96 bucăţi
  • Pași de comandă: 96 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072529
EAN / GTIN 04046719013777
Număr producător 7000072529

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă acrilică gri conformabilă de înaltă performanță, cu grosime de 2,3 mm, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, cum ar fi metalele, materialele plastice, lacurile sau sticla. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă acrilică gri conformabilă de înaltă performanță, cu o grosime de 2,3 mm, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare// Bandă adezivă acrilică gri conformabilă de înaltă performanță, cu o grosime de 2,3 mm, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență ridicată la plastifianți// Rezistență ridicată la plastifianți

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto