Bandă 3M™ VHB™ 4956P, gri, 295 mm x 33 m, 1,5 mm

Cod articol: 7000072500
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072500
EAN / GTIN 04001895520570
Număr producător 7000072500

Descriere

Execuţie:

Adaptabilitate ridicată
Rezistență ridicată la plastifianți
Aderență foarte mare la aproape toate materialele
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, cum ar fi metalele, materialele plastice, lacurile sau sticla. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și durabilă// Adaptabilitate ridicată
Rezistență ridicată la plastifianți// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Aderență foarte mare la aproape toate materialele
Bandă dublu adezivă de înaltă performanță, conformabilă, cu grosime de 1,6 mm, cu adeziv acrilic gri, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie (MSE) până la mare (HSE)// Posibilități extinse de proiectare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Finisare redusă
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru combinații de materiale solicitante// Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii, etc.
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și neuniforme
Potrivit pentru PVC moale// Rezistență ridicată la plastifianți
Ideal pentru combinații de materiale solicitante

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metalele (de exemplu, oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)
Lipirea suprafețelor lăcuite, a lemnului lăcuit, a sticlei, a ceramicii, a multor materiale plastice (de ex. PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat) și PVC moale.