Bandă 3M™ VHB™ 4936P, gri, 300 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol: 7000072379
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072379
EAN / GTIN 04001895804687
Număr producător 7000072379

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă acrilică acrilică gri de înaltă performanță cu grosime de 0,6 mm, conformabilă pe ambele fețe, de înaltă performanță, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, cum ar fi metalele, materialele plastice, lacurile sau sticla. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).

Caracteristică:

Conformabilitate ridicată// Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată
Rezistență ridicată la plastifianți// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Aderență foarte mare la aproape toate materialele
Bandă dublu adezivă de înaltă performanță, conformabilă, cu grosime de 0,6 mm, cu adeziv acrilic gri, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie sau mare// Bandă dublu adezivă de înaltă performanță, conformabilă, cu grosime de 0,6 mm, cu adeziv acrilic gri, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie sau mare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență ridicată la plastifianți

Notă:

Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto