Bandă 3M™ VHB™ 4932P, albă, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol: 7000072371
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072371
EAN / GTIN 04001895594670
Număr producător 7000072371
L-Număr L01310 841

Descriere

Execuţie:

Aderență ridicată la suprafețele cu energie redusă, cum ar fi PE și PP
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau structurate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Adezivul lor special funcțional le face ideale pentru lipirea suprafețelor cu energie redusă, cum ar fi PE și PP.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată// Putere adezivă ridicată pe suprafețe cu energie redusă, cum ar fi PE și PP
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă dublă față-verso cu grosime de 0,6 mm, rezistentă, cu adeziv acrilic alb, pentru materiale cu energie de suprafață redusă// Îmbinări rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie redusă (de exemplu, PE sau PP)
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi PE sau PP// Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi PE sau PP

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor plastice, cum ar fi PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat și materiale cu consum redus de energie, cum ar fi PE sau PP.
Pentru utilizare în interior