Bandă adezivă 3M™ VHB™ 4932P, albă, 1168 mm x 33 m, 0,6 mm

Cod articol: 7000072367
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000072367
    EAN / GTIN 04001895484032
    Număr producător 7000072367

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: alb
    Opțiuni avansate de proiectare
    Lungime totală: 33 m
    Lățimea totală: 1168 mm
    Reducerea costurilor de producție

    Descriere:

    Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună adaptabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele (oțel, aluminiu etc.).

    Caracteristică:

    Adezivitate ridicată pe suprafețe cu energie redusă, cum ar fi PE și PP// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată
    Adezivul sensibil la presiune oferă rezistență instantanee// Posibilități extinse de design
    Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
    Bandă adezivă dublă față-verso cu grosime de 0,6 mm, rezistentă, cu adeziv acrilic alb, pentru materiale cu energie de suprafață redusă// Îmbinări rapide și ușoare
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
    Ideal pentru materiale plastice și materiale cu consum redus de energie (de ex. PE sau PP)// Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
    Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
    Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
    Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi PE sau PP// Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi PE sau PP

    Notă:

    Pentru utilizare în interior și exterior
    Pentru lipirea materialelor plastice, cum ar fi PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat și materiale cu consum redus de energie, cum ar fi PE sau PP.
    Pentru utilizare în interior