Bandă 3M™ VHB™ 4918

Cod articol: 7000072322
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072322
EAN / GTIN 04046719676828
Număr producător 7000072322

Descriere

Execuţie:

Foarte transparent
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Foarte transparent// Lipire rapidă și ușoară, plus durabilitate puternică și de lungă durată
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că și marginile trec neobservate// Refacere redusă
Bandă adezivă cu grosime de 2 mm, rezistentă, cu două fețe, transparentă, realizată din adeziv acrilic pentru diverse scopuri, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată// Lipire rapidă și ușoară
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru îmbinările transparente
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, ceramică și multe materiale plastice
Lipirea materialelor transparente, cum ar fi sticla, policarbonatul, sticla acrilică (PMMA)