Bandă 3M™ VHB™ 4918

Cod articol: 7000072315
  • Cantitatea minimă de comandă 34 bucăţi
  • Pași de comandă: 34 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000072315
    EAN / GTIN 04046719743711
    Număr producător 7000072315

    Descriere

    Execuţie:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
    Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
    Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile
    Bandă adezivă robustă, cu grosime de 2 mm, cu două fețe, de înaltă performanță, transparentă, realizată din adeziv acrilat, pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie superficială ridicată
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

    Descriere:

    Banda 3M™ VHB™ 4918 este o bandă VHB acrilică transparentă, cu grosimea de 2,0 mm. Este incoloră, ceea ce o face ideală pentru lipirea materialelor transparente sau pentru aplicații în care o linie de lipire colorată este inacceptabilă.

    Caracteristică:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
    Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
    O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că și marginile trec neobservate// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că și marginile trec neobservate
    Bandă adezivă dublă față-verso de 2 mm, robustă, de înaltă performanță, transparentă, realizată din adeziv acrilat pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă dublă față-verso de 2 mm, robustă, de înaltă performanță, transparentă, realizată din adeziv acrilat pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
    Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
    Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
    Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
    Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
    Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

    Notă:

    Poate fi utilizat pentru lipirea materialelor transparente, montarea panourilor translucide retroiluminate, a sticlei ranforsate cu rășină, a metalului, a sticlei și a materialelor cu energie de suprafață ridicată (HSE), a materialelor decorative și a mulurilor, a plăcuțelor de identificare și a logo-urilor, lipirea panourilor și fixarea rigidizatorilor.
    Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, soluții de afișare și industria generală.