Bandă 3M™ VHB™ 4915

Cod articol: 7000072314
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072314
EAN / GTIN 04046719676620
Număr producător 7000072314
L-Număr L01310 1663

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile
Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 1,5 mm, robustă, cu două fețe, transparentă, din adeziv acrilat, pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ 4915 este concepută pentru lipirea materialelor transparente sau oriunde este necesară o lipire clară.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Adeziv acrilic universal transparent, de 1,5 mm și miez de spumă acrilică rigidă de 1,5 mm
Natura transparentă permite îmbinarea materialelor transparente cu un strat adeziv practic invizibil// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Asigură o aderență puternică și durabilă la o gamă largă de suprafețe cu energie de suprafață mare până la medie, cum ar fi vopsele, metale, sticlă, polimetilmetacrilat (PMMA) și policarbonat// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate
Excelent pentru utilizare în aer liber, rezistent la UV și solvenți// Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 1,5 mm, pentru o varietate de utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 1,5 mm, pentru o varietate de utilizări, în special pe materiale cu energie de suprafață ridicată
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și altora
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Absorbție ridicată a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Nu este necesară găurirea, șlefuirea, vopsirea, înșurubarea, sudarea sau curățarea din nou
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai diverse// Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru îmbinarea materialelor transparente
Pentru montarea panourilor translucide cu iluminare din spate
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor