Bandă 3M™ VHB™ 4912F, albă, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Cod articol: 7000072303
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072303
EAN / GTIN 04001895594212
Număr producător 7000072303
L-Număr L01310 1683

Descriere

Execuţie:

Aderență ridicată la metal
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună adaptabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele (oțel, aluminiu etc.).

Caracteristică:

Putere adezivă ridicată pe metal
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea post-procesării
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru îmbinări metalice
Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul și alte materiale cu energie ridicată