Bandă 3M™ VHB™ 4912F, 6 mm x 16,5 m

Cod articol: 7000072298
  • Cantitatea minimă de comandă 96 bucăţi
  • Pași de comandă: 96 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072298
EAN / GTIN 04001895594168
Număr producător 7000072298

Descriere

Execuţie:

Aderență ridicată la metal
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună adaptabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele (oțel, aluminiu etc.).

Caracteristică:

Aderență ridicată la metal// Lipire rapidă și ușoară, performanță ridicată și durabilitate de lungă durată
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă cu grosime de 2 mm, rezistentă, cu adeziv dublu față-verso, de culoare albă, cu adeziv universal pe ambele părți, aderă la o gamă largă de materiale cu energie de suprafață ridicată// Îmbinări rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Ideal pentru îmbinările metalice// Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul și alte materiale cu energie ridicată