4905 F Bandă VHB 4905 F VHB 0019,0mm X 00003,000m

Cod articol: 7000072271
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072271
EAN / GTIN 04001895457746
Număr producător 7000072271

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile
Bandă adezivă de înaltă performanță, robustă, cu grosime de 0,5 mm, cu două fețe, transparentă, realizată din adeziv acrilat, pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie superficială ridicată.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Adeziv acrilic universal, transparent, de 0,5 mm și miez de spumă acrilică solidă// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată
Natura transparentă permite îmbinarea materialelor transparente cu un strat adeziv practic invizibil// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Asigură o aderență puternică și durabilă la o gamă largă de suprafețe cu energie de suprafață mare până la medie, cum ar fi vopsele, metale, sticlă, polimetilmetacrilat (PMMA) și policarbonat// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate
Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Excelentă pentru utilizare în exterior, rezistentă la UV și solvenți
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Asigură o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii și nu numai// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
Absorbție ridicată a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Nu este necesară găurirea, șlefuirea, vopsirea, înșurubarea, sudarea sau curățarea din nou
Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru îmbinarea materialelor transparente
Pentru montarea panourilor translucide cu iluminare din spate
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor