Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Putere adezivă ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățime totală: 295 mm
Rezistență foarte mare la solvenți
Descriere:
3M™ Double Coated Foam Tape 4664 este o bandă de spumă cu strat dublu de culoare albă, cu o grosime de 0,4 mm, cu celule închise, cu strat dublu de spumă, cu un adeziv acrilic. Are o rezistență ridicată la lipire finală, rezistență la temperaturi ridicate și la solvenți și o putere foarte mare de reținere la forfecare.
Caracteristică:
0,4 mm grosime, spumă cu celule închise albă cu bandă dublă față-verso cu adeziv acrilic// 0,4 mm grosime, spumă cu celule închise albă cu bandă dublă față-verso cu adeziv acrilic
Rezistență adezivă ridicată// Rezistență adezivă ridicată
Rezistență foarte mare la temperaturi// Rezistență foarte mare la temperaturi
Rezistență excelentă la forfecare// Rezistență excelentă la forfecare
Rezistență foarte mare la solvenți// Rezistență foarte mare la solvenți
Capacități excelente de etanșare și rezistență la temperaturi ridicate// Capacități excelente de etanșare și rezistență la temperaturi ridicate
Rezistența adezivă crește semnificativ în timp// Rezistența adezivă crește semnificativ în timp
Notă:
Poate fi utilizat pentru montarea oglinzilor și lipirea plăcuțelor de identificare