Execuţie:
Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise
Bandă adezivă detașabilă pe ambele fețe
Opțiuni avansate de proiectare
Îndepărtare fără reziduuri
Îmbinări rapide și ușoare
Descriere:
Banda de spumă detașabilă 3M™ este o bandă de montare transparentă, cu două fețe. Este detașabilă și repoziționabilă atunci când este necesar și are o rezistență ridicată la UV și la intemperii. Banda adezivă este potrivită pentru fixarea sigură și invizibilă a unei game largi de materiale, cum ar fi sticla, lemnul, betonul, ceramica sau plasticul și înlocuiește șuruburile și cuiele. Este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior și poate susține până la 25 kg / m. Culoare: transparent.
Caracteristică:
Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise
Posibilități avansate de proiectare
Eliminare fără reziduuri
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru conexiuni pe termen scurt, fără a lăsa urme
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Ideal pentru utilizarea pe termen scurt în construcția de târguri și magazine, în sectorul semnelor, afișajelor și mijloacelor de publicitate
Pentru lipirea temporară a materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.