Bandă din spumă detașabilă 3M™ 4656

Cod articol: 7000072220
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072220
EAN / GTIN 04001895840739
Număr producător 7000072220

Descriere

Execuţie:

Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise
Bandă adezivă detașabilă pe ambele fețe
Opțiuni avansate de proiectare
Îndepărtare fără reziduuri
Îmbinări rapide și ușoare

Descriere:

Benzile adezive detașabile pe ambele fețe 3M sunt soluții de fixare pentru utilizare temporară. Benzile adezive, care sunt echipate cu un adeziv acrilat, pot fi îndepărtate cu ușurință dintr-o singură bucată, trăgând de ele într-un mod sacadat. Suprafețele îmbinate anterior rămân neatinse. Ideală pentru utilizarea pe termen scurt în construcția de târguri și magazine, în sectorul semnelor, al afișajului și al mijloacelor de publicitate.

Caracteristică:

Fabricat din adeziv acrilic cu celule închise// Lipește mulaje din oțel inoxidabil la rame metalice
Bandă adezivă detașabilă pe ambele fețe// Rezistent la căldură până la 230 °C (pe termen scurt)
Posibilități avansate de proiectare// Îndepărtare fără reziduuri
Îndepărtare fără reziduuri// Transparent
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru conexiuni pe termen scurt, fără a lăsa urme

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Ideal pentru utilizarea pe termen scurt în construcția de târguri și magazine, în sectorul semnelor, afișajelor și mijloacelor de publicitate
Pentru lipirea temporară a materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.