Execuţie:
Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă// Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Conexiuni rapide și ușoare// Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 1,6 mm, robustă, cu două fețe, de culoare gri închis, realizată din adeziv universal cu rezistență la temperaturi ridicate
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor și a altor materiale cu energie ridicată