Execuţie:
Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă// Rezistă la temperaturi ridicate de până la 230 °C
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă cu grosime de 1,6 mm, cu adeziv dublu adeziv de mare rezistență, de culoare gri închis, fabricată din adeziv universal cu rezistență la temperaturi ridicate// Îmbinări rapide și ușoare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru îmbinarea metalelor și a altor materiale cu energie ridicată